Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Stelzen


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611356508
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1356508
EAN/GTIN:
     04044475041911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbkugelstelzen
Kinderstelzen
Laufdosen
Stelzen

  • Konsolen sind auf 31, 41 und 51 cm verstellbar
  • Mit Gummikappen
  • Belastbar bis 90 kg
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Holzstelzen von Sport-Thieme für Bewegungsspiele in Schule und Verein
Dieses Spielgerät mit Aufforderungscharakter ist ewig jung und immer beliebt. Übungsbeispiele: Wettlaufen, Parcours-Läufe, Gleichgewichtstraining usw. Stelzenlaufen ist auch ein herrlicher Pausensport, der große Freude bereitet.

Produktdetails:
  • Material: Massiv-Holz (35x35 mm)
  • Länge: 200 cm
  • Verstellbare Konsolen: 31, 41 und 51 cm
  • Belastbarkeit: 90 kg

  • Produktart: Kinderstelzen
  • Material: Holz
  • Alter: Ab 6 Jahren

Weitere Suchbegriffe: Stelzenstangen, Walzenstelzen, laufdosen, Laufstelzen, Holzspielzeug, Spielzeug, aus, Holz, Artistenzubehör, Artisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,60*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 56,60* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,57*
€ 101,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,83*
€ 98,57
pro Paar
ab 5 Paar
€ 75,85*
€ 90,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,08*
€ 78,64
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,60*
€ 67,35
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.