Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spordas Kriechtunnel "Megatunnel"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611356638
Hersteller:
     Spordas
Herst.-Nr.:
     M551430
EAN/GTIN:
     05420057007992
Suchbegriffe:
Kinderzelt
Spielzelt
Kriechkrake
Kriechtunnel

  • Riesen Krabbelspaß für Innen- und Außenbereiche
  • Großer Durchmesser ermöglicht Kriechgang
  • Platzsparende Aufbewahrung, da zusammenlegbar
  • 6-farbiges Design mit hohem Aufforderungscharakter
  • Angenehm weiches Material


Spordas Kriechtunnel "Megatunnel" – die Attraktion für jeden Spielbereich
Mit dem Kriechtunnel "Megatunnel" von Spordas schaffen Sie einen Anziehungspunkt in jeder Kita und in jedem Kindergarten. Die Kids können durch den großen Tunnel krabbeln und kriechen und dank des großen Durchmessers ist selbst ein aufrechter Kriechgang möglich. Der bunte Stoff aus 100 % Nylon fühlt sich besonders angenehm an. Im Megatunnel können die Kinder spielen oder sich einfach hinlegen und entspannen. Natürlich darf auch das Lieblingsspielzeug in die bunte Spielhöhle mitgenommen werden. Nach dem Spielen können Sie den Tunnel einfach zusammenfalten und platzsparend verstauen.

Produktdetails:
  • Material: 100 % Nylon
  • Maße: ø 91,4 cm x L: 370 cm
  • 6-farbig
  • Gewicht: 4 kg

Weitere Suchbegriffe: kriechtunnel, Agility, Krabbeltunnel, Tunnel, Bewegungsraum, Spielecke, Spieltunnel, Stofftunnel, Spielecken, Kriechröhre, raupentunnel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 145,92*
€ 174,49*
Lager 479
7
€ 6,29*
ab € 188,82*
€ 224,88*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,88*
€ 267,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,04*
€ 265,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,71*
€ 249,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,82*
€ 224,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.