Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkicker aus Polymerbeton Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611359914
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1359914
EAN/GTIN:
     04044475202954
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Tischfußball

  • Bereichert Pausenhöfe und öffentliche Einrichtungen
  • Witterungsbeständig, extrem robust und wartungsarm
  • Komplett mit Zählwerk
  • Entspricht DIN EN 1176-1/2
  • 10 Jahre Garantie


Der Tischkicker aus Polymerbeton: Outdoor-Kicker für harte Bedingungen
Dieser Kickertisch ist äußerst solide, denn der Unterbau und das Spielfeld bestehen aus Polymerbeton. Der Betonkicker widersteht den harten Belastungen des Spielbetriebes und sämtlichen Witterungsbedingungen.

Tischkicker aus Polymerbeton: Unebenheiten im Boden ausgleichen
Dank der verstellbaren Gummifüße in den Beinen gleichen Sie kleine Unebenheiten im Boden leicht aus.

Tischkicker aus Polymerbeton: Komfortables Spielvergnügen
Die Feinschicht-Spielfläche garantiert komfortables Spielvergnügen: Die Oberfläche ist präzise gearbeitet und sorgt so für einen guten Lauf des Kickerballs – ohne Poren und Unebenheiten. Über Öffnungen in den Toren fließt Regenwasser einfach ab. Das Material des Outdoor-Kickers widersteht den unterschiedlichsten Witterungsbedingungen, denn es ist UV-resistent und frostbeständig. Die Edelstahl-Spielstangen sind korrosionsbeständig und mit wetterfesten Gummipuffern versehen. Dank des Zählwerkes haben Sie Ihren Spielstand immer im Blick. Der Polymerbeton-Unterbau hat eine Bodenbefestigung und Gummipuffer.

Um den Kickertisch mit den 2 Kanthölzern von der Palette zu heben werden 4 kräftige Helfer benötigt. Die Kanthölzer sind im Lieferumfang enthalten.

10 Jahre Materialgarantie - ausgenommen sind Schäden durch mutwillige Zerstörung.

  • Einsatzbereich: Kommerzielle Nutzung; Schule; Verein; Gastro
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Farbe: Blau
  • Einsatzgebiet: Outdoor
  • Figuren: Kunststoff
  • Griffe: Kunststoff
  • Ausstattung: Niveauausgleich; Torzählwerk
  • Material: Beton
  • Gewicht: 340 kg
  • Spielfeldmaße: 140x80 cm
  • Stangen: Edelstahl
  • Lieferumfang: 2 Kanthölzern zum Anheben; 3 Kickerbälle
  • Aufstellmaße: 140x120x90 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Tischkicker, fußball kicker, Tisch-Fußball, tischfussball, Kicker, Kickertisch, Pausenhofspiele, Schulhofspiele, Outdoor-Kicker, Wuzzler, Outdoorspiele, Outdoorspielzeug, Outdoorspielzeuge, Betonkicker, Beton-Spielgerät, Wuzeltisch, Wuzeltische, Töggelikasten, Polymerkicker, Polymerbetonkicker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.857,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.085,71*
€ 3.671,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.045,75*
€ 3.624,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.930,45*
€ 3.487,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.874,36*
€ 3.420,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.857,38*
€ 3.400,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1359927
ab € 2.852,85*
Ähnlich
Sport-Thieme
1359901
ab € 2.856,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.