Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Togu Balance-Board "Bike"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611360107
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     440510
EAN/GTIN:
     04006226036546
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balance-Kreisel
Balancierkreisel
Balancierscheibe
Fitnesskreisel

  • Hocheffektives, sensomotorisches Training
  • Macht riesigen Spaß und ist jedes Mal eine Herausforderung
  • Für Anfänger und Profis geeignet
  • Kurze und hochwirksame Trainingseinheiten
  • Schwierigkeitsgrad einfach anpassbar


Halten Sie das Togu Balance-Board "Bike" in Bewegung
Das Togu Balance-Board "Bike" besteht aus einer Plattform mit einem Lenker und einem Rutonball oder Ballkissen. Setzen Sie die Grundplatte mittig auf den Ball oder das Ballkissen, steigen Sie auf und schon kann es losgehen. Das Balance-Bike kommt aus dem Gleichgewicht und Sie bringen es mit Ihren Bewegungen wieder ins Gleichgewicht zurück. Durch die Instabilität der Grundplatte werden Ihre gesamte Muskulatur, die Motorik und das Gleichgewicht gefordert. Das Togu Balance-Board "Bike" macht nicht nur riesigen Spaß – es fordert Gehirn und Nervensystem und verbessert die gesamte Sensomotorik. Ziel ist es, das Balance-Board möglichst lange in Bewegung zu halten, ohne mit der Plattform den Boden zu berühren. Den Schwierigkeitsgrad variieren Sie einfach über den Luftdruck im großen Ball/Ballkissen, der sich einfach über ein Nadelventil regulieren lässt. Je mehr Druck, desto höher der Schwierigkeitsgrad.

Produktdetails:
  • Ruton, Birkenholz, Aluminum
  • Belastbar bis 150 kg
  • Maximaler Balldruck: 0,4 bar
  • Inkl. Anleitung und Pumpe

Classic:
  • Für Einsteiger und Profis
  • Mit Ball
  • LxBxH: Ca. 65x52x76 cm
  • Ca. 8,5 kg

Pro:
  • Für Fortgeschrittene
  • Mit Ball für höheren Schwierigkeitsgrad
  • LxBxH: 86x57x28 cm
  • Ca. 8,5 kg

  • Trainingslevel: Einsteiger und Kinder; Fitnesstraining und Therapie
  • Übungen: Gleichgewicht; Koordination
  • Material: Ruton; Aluminum; Birke
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Länge: 65 cm
  • Breite: 52 cm
  • Höhe: 76 cm
  • Gewicht: 8,5 kg

Weitere Suchbegriffe: Kreiselbrett, Sportkreisel, Therapiekreisel, Muskelaufbau, balance kreisel, Balance, Balancieren, Gleichgewicht, Balancieren-Bretter, Bike, Balance:-Board, gleichgewichtstrainer, Balanceboard, Sensomotorik, Balance-Training, Balancetrainer, Gleichgewichtstraining, Togu, Koordination, Motorik, Balancebike, Balancebikes, Balanciergerät, Balanciergeräte, Balancebrett, Sensomotorisches, Training, Trainer, Koordinationsgeräte, Dynamisches, BBB, Koordinationsgerät, Propriozeptive, Trainingsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 479
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 537,57*
€ 610,61*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 601,00*
€ 680,48*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 610,61*
€ 726,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,03*
€ 709,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,87*
€ 672,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,40*
€ 658,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,57*
€ 639,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TOGU
440530
ab € 364,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.