Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Togu Brasil Handtrainer-Set "Vereine"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611362204
Hersteller:
     TOGU
Herst.-Nr.:
     805057
EAN/GTIN:
     04006226038175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fingertrainer
Handtrainer
handtrainer togu
fingertrainer

  • Ideal für Fitnessstudios, Reha- und Vereinssport
  • Vereins-Set für 10 Personen
  • Effektives und gelenkschonendes Tiefenmuskeltraining
  • Verbessert Kraft und Koordination
  • Optimal für Einsteiger und Fortgeschrittene


Das Brasil Handtrainer-Set "Vereine" für wirksames Fitnesstraining, das Spaß macht
Mit dem Togu Brasil Handtrainer-Set "Vereine" effektive Workouts, abwechslungsreiches Fitness-Training und jede Menge Spaß bei den Übungen – dieses Set macht es möglich. Das vielseitige Set besteht aus 10 Paar Togu Brasil, 1 Übungs-DVD und 1 Musik-CD. Auf der DVD finden Übungsleiter jede Menge Inspirationen, um Trainingseinheiten zusammenstellen, die optimal auf das Fitnesslevel der jeweiligen Gruppe zugeschnitten sind. Tiefenmuskeltraining, Körperformung, Rückentraining, Kraft und Koordination sind möglich, ebenso wie Entspannungsübungen.

Produktdetails:
  • Außenmaterial: hochwertiges Ruton
  • Maße: 10x3x3 cm
  • Füllung: Luft und Metallsand
  • Gewicht: 200 g je Stück
  • Farbe: Grün-Gelb

Set-Bestandteile:
  • 10x Paar Togu Brasil
  • 1x DVD "Bodystyling mit Brasil"
  • 1x CD "Fiesta do Brasil" (nicht GEMA frei)

DVD "Bodystyling mit Brasil":
  • Einleitung & Handhabung der Brasil® (3.30 Min.)
  • Cardio Brasil® (10 Min.)
  • Kräftigung (15 Min.)
  • Balance & Kraft (16 Min.)
  • Entspannung (11.30 Min.)
  • BONUS: Bürogymnastik (9 Min)

  • Produktart: Tiefenmuskeltrainer

Weitere Suchbegriffe: Reha, Fitnesscenter, Vereinsset, Fitness, Gruppen-Fitness, Togu, Groupfitness, Tiefenmuskulatur, Basale, Stimulation, Tiefenmuskulaturtraining, Tiefenmuskulaturtrainer, Rehabilitaionssport, Brasil, Gruppenfitness, Vereins-Sets, Igel, Extrablatt, ZWB1515, Igelrolle, Gesundheitssport, Noppenhanteln, Handmassageroller, Handmassage, Handmassagegerät, Handmassagegeräte, Handmassage-Gerät, Handmassage-Geräte, Brasilstick, Brasilsticks, trainieren-verein, Brasilbälle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,72*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 211,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 260,74*
€ 310,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 257,83*
€ 306,82
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 243,48*
€ 289,74
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 236,31*
€ 281,21
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 211,72*
€ 251,95
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.