Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sportime Kickerbälle-Set "Kunststoff" Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611362800
Hersteller:
     Sportime
Herst.-Nr.:
     255514
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kickerbälle

  • Knallharte Power-Schüsse fallen etwas weicher aus
  • Der Ball schont Kicker und Spielfiguren
  • Für präzise Schüsse aus allen Lagen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sportime Kickerbälle-Set "Kunststoff": Attraktiver Fußball-Look
Das Kickerbälle-Set "Kunststoff" von Sportime beinhaltet 5 Kickerbälle. Die Bälle im Fußball-Look sehen gut aus und lassen sich auch klasse spielen. Mit 32 g gehört der Kickerball zu den Schwergewichten. Gewicht und Material ermöglichen Ihnen reaktionsschnelles Spiel und gute Ballkontrolle.

  • Zubehör: Kickerbälle
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: Weiß
  • Durchmesser: 36 mm
  • Gewicht: 32 g

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Tisch-Fußball, Tisch-Fussball, tischfussball, Ersatzteile, Kickertisch, Kickerzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,42*
€ 18,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,39*
€ 17,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,62*
€ 16,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,97*
€ 15,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,48*
€ 12,47
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sportime
1362826
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.