| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611363702 Herst.-Nr.: 470680 EAN/GTIN: 04006226036560 |
| |
|
| | |
| - Für Entspannung und Wohlbefinden
- Massiert die Reflexzonen an Füßen und Händen
- Klein und kompakt
- Geruchsneutral
- Belastbar bis 140 kg
Togu Handtrainer "Bantoo" im Paar – Eine Wohltat für Füße und HändeDie Togu Handtrainer "Bantoo" sind 2 Massagerollen aus Ruton mit Noppen. Der rote Kunststoff ist besonders belastbar. Die Anwendung der kleinen Massagegeräte für die Füße ist denkbar einfach: Legen Sie die beiden Massageroller einfach auf den Boden und rollen Sie die Füße in entgegengesetzter Richtung darüber. Durch Ihr Eigengewicht können Sie leichten bis starken Druck auf die Fußunterseiten ausüben. Dabei können Sie die Togu Bantoo im Stehen oder Sitzen anwenden. Togu Handtrainer "Bantoo" - auch für die HändeDie Togu Handtrainer "Bantoo" können Sie genauso als Handmassage-Gerät benutzen. Die Noppen der Massagegeräte üben einen angenehmen, anregenden Druck aus, den Sie selbst variieren können. Aber auch als Hand- und Fingertrainer machen die beiden Bantoos eine gute Figur, wenn Sie sie mit den Händen greifen, drücken oder einfach zwischen den Handinnenflächen rollen und die Handreflexzonen stimulieren. Produktdetails- Maße: ca. 11x5 cm
- Gewicht: ca. 60 g pro Bantoo
- Material: Ruton
- Farbe: Rot
- Belastbarkeit bis 140 kg
- Inkl. Anleitung
- Produktart: Tiefenmuskeltrainer
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fingertrainer, Massage-Gerät, Fußmassage, Massage-Geräte, Togu, Fußtrainer, Fußreflexzonenmassage, Reflexzonenmassage, Reflexzonen, Bewegungstrainer, Basale, Stimulation, Massage-Rolle, Bantoo, Massageigel, Igel, Igelrolle, Fußmassageroller, Fußroller, Handmassageroller, Fußmassageball, Fussmassagebälle |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,22* | € 19,16* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 15,27* | € 21,34* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 16,01* | € 22,59* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 21,85* | € 30,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|