Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garlando Tischkicker "G-500 Evolution" Safety


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611364763
Hersteller:
     Garlando
Herst.-Nr.:
     543802
EAN/GTIN:
     08029975150123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Tischfußball

  • Laminat-Spielfeld 120x70 cm
  • Verchromte Spielstangen
  • In 2 Ausführungen lieferbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Garlando Tischkicker "G-500 Evolution" für spannende Kickerduelle
Der Garlando Tischkicker "G-500 Evolution" überzeugt durch seine hervorragende Bespielbarkeit und die ausgezeichnete Verarbeitung. Der solide Korpus aus 25 mm starken MDF ist mit Laminat beschichtet. Die Metallbeine 90x90 mm können Sie bei Bedarf um 4 cm in der Höhe verstellen. Zudem sind die Tischbeine des Kickerkastens abschraubbar. Der Tischkicker ist mit 16 mm starken, verchromten Spielstangen ausgestattet, auf denen die Spielfiguren aufgepresst sind. Den Garlando Tischkicker "G-500 Evolution" erhalten Sie bei uns auch in einer Ausführung Safety mit Teleskopstangen. Bei den Teleskopstangen treten die Spielstangen nicht auf der gegenüberliegenden Seite des Kickers hervor. Gerade wenn der Kickkasten auch von Kindern bespielt wird, sollten Sie die Ausführung mit Teleskopstangen für mehr Sicherheit kaufen. Die Figuren widerstehen auch harten, kraftvollen Schüssen. Der Torwart ist um 360 Grad drehbar. Auf Anfrage erhalten Sie einen um 180 Grad drehbaren Torwart. Im Lieferumfang sind auch 10 Nylon-Kickerbälle enthalten, damit es sofort losgehen kann.

Produktdetails:
  • Laminat-Spielfeld 120x70 cm
  • Alternativ auch mit Teleskopstangen (Ausführung Safety) für erhöhte Sicherheit
  • Korpusstärke 25 mm
  • Metallbeine 90x90 mm, abschraubbar
  • Verchromte Spielstangen 16 mm mit gepressten Figuren
  • Um 4 cm höhenverstellbare Tischbeinkonstruktion
  • Inkl. 10 Nylon-Kickerbällen
  • Torwart um 360 Grad drehbar, auf Anfrage auch 180 Grad lieferbar
  • Aufstellmaße: 143x125x88 cm
  • Griffhöhe: 84 cm
  • Gewicht: 75 kg

  • Einsatzbereich: Kommerzielle Nutzung; Privat; Schule; Verein; Gastro
  • Münzung: Ohne Münzung
  • Zielgruppe: Kinder; Erwachsene
  • Material: Holz
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Figuren: Kunststoff
  • Griffe: Kunststoff
  • Ausstattung: Niveauausgleich
  • Lieferumfang: 10 Kickerbälle
  • Spielfeldmaße: 120x70 cm
  • Stangen: Teleskopstangen
  • Gewicht: 75 kg
  • Material Spielfeld-Oberfläche: Laminat

Weitere Informationen:
Ausführung:
Safety
Weitere Suchbegriffe: Tischkicker, fußball kicker, Tisch-Fußball, tischfussball, Kicker, Kickertisch, Fußballtisch, Wuzzler, Krökeln, Krökler, Wuzeltisch, Wuzeltische, Wuzler, Töggelikasten, Kinder-Tischkicker, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 847,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 964,00*
€ 1.147,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,29*
€ 1.140,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,57*
€ 1.099,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 893,29*
€ 1.063,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,07*
€ 1.008,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Garlando
543801
ab € 801,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.