Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garlando Tischkicker Master-Cup "Shorty"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611367401
Hersteller:
     Garlando
Herst.-Nr.:
     526005
EAN/GTIN:
     04250283202950
Suchbegriffe:
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Tischfußball

  • Optimal für den Spielbetrieb in Kindergarten und Grundschule
  • Mit reduzierter Tischhöhe von 73 cm für Kinder
  • Ideal für Kinder zwischen 5 und 12 Jahren
  • Besonders sicheres Spiel dank Teleskopstangen
  • Verschleißfreie Kugellager


Der Garlando Tischkicker Master-Cup "Shorty" für sicheren Spielspaß
Der Tischkicker Master-Cup "Shorty" von Garlando bietet für die Spieler ein Höchstmaß an Sicherheit. Die Teleskopstangen ragen im Spielbetrieb nicht an der gegenüberliegenden Seite heraus. Mit einer Tischhöhe von nur 73 cm ist diese Ausführung speziell für Kinder geeignet. Die stabile Konstruktion verfügt über 9x9 cm große MDF-Tischbeine.

Das 12 mm starke Turnierspielfeld ist spezialbeschichtet (gehärtet) und somit äußerst kratz- und schlagfest. Der Kickerkorpus besteht aus 20 mm starker MDF-Wandung und ist an allen Ecken und Außenkanten formschön abgerundet. Der Ballrücklauf befindet sich an den Torwartseiten, sodass die Bälle schnell entnommen werden können. Damit die Handgelenke auch nach stundenlangem Spielen geschont werden und nicht ermüden, wurde der Master-Cup mit einem verschleißfreien Kugellager ausgestattet.

Die äußerst bruchfesten Spielfiguren sind auf den hochglanzverchromten, 16 mm starken Teleskopstangen aufgepresst und haben eine hohe Lebensdauer. Der Torwart kann 360 Grad frei rotierenden. Inklusive 10 Turnierbällen, Spielregeln und einfacher Montageanleitung.

  • Münzung: Ohne Münzung
  • Zielgruppe: Kinder
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Figuren: Kunststoff
  • Griffe: Kunststoff
  • Lieferumfang: 10 Kickerbälle; Spielregeln; Montageanleitung
  • Lager: Kugellager
  • Stangen: Teleskopstangen
  • Aufstellmaße: 138x74x73 cm
  • Spielfeldmaße: 121x70,5 cm
  • Gewicht: 67 kg

Weitere Suchbegriffe: Tischkicker, garlando kickertisch, fußball kicker, Tisch-Fußball, Kicker, Kicker-Tisch, Kickertisch, Wuzzler, Kickerkasten, für, Kinder, Krökeln, Krökler, Wuzeltisch, Wuzeltische, Wuzler, Töggelikasten, Kinderkicker, Kinderkickertisch, Kinder-Tischkicker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 800,58*
€ 952,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,84*
€ 933,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,46*
€ 907,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 740,42*
€ 881,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,69*
€ 838,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.