Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garlando Tischkicker "Master-Cup" Safety


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611367427
Hersteller:
     Garlando
Herst.-Nr.:
     5280.02
EAN/GTIN:
     04250283224419
Suchbegriffe:
Fußball-Kicker
Fußballkicker
Kickertische
Tischfußball

  • Besonders robuste Verarbeitung
  • Sicherer Stand: Stabile, rutschfeste Füße
  • Verschleißfreie Kugellager für runden Lauf und ermüdungsfreies Spiel
  • 360 Grad frei drehbarer Torwart
  • Inkl. 10 Turnierbällen, Spielregeln und Montageanleitung


Der Garlando Tischkicker "Master-Cup" - Top-Turnierkicker in modernem, blauem Dekor
Der Garlando Tischkicker "Master-Cup" ist ein grundsolider Turnierkicker – die Bauweise des Kickertisches ist bullig mit seinen massiven 10x10 cm schwarz pulverbeschichteten Metallsäulenfüßen. Die rutschfesten Füße mit Niveauausgleich sind besonders stabil.
Das 12 mm starke Turnierspielfeld mit nahtlos hochgezogenen Spielfeld-Ecken ist spezialbeschichtet (gehärtet) und somit äußerst kratz- und schlagfest. Der Kickerkorpus besteht aus einer 25 mm starken MDF-Wandung mit einer kratzfesten Resopalbeschichtung. Zusätzlich ist der Korpus an allen Ecken und Außenkanten formschön abgerundet. Der Ballrücklauf ist auf jeder Spielerseite angebracht, sodass die Bälle schnell entnommen werden können. Besonders belastbar sind die 16 mm starken, hochglanzverchromten Vollmassivstangen, die an ihrem Ende mit Sicherheits-Gummikappen versehen sind.
Damit die Handgelenke auch nach stundenlangem Spielen geschont werden und nicht ermüden, wurde der Master-Cup mit verschleißfreien Doppelkugellagern ausgestattet. Die Stangenpuffer bestehen aus speziell entwickeltem Vollgummi, welche die Stangen beim Anschlag sehr weich, aber auch sehr schnell wieder zurückstoßen. Die äußerst bruchfesten Spielfiguren entsprechen offiziellem Turnierstandard, haben eine hohe Lebensdauer und sind beim Modell Standard einzeln austauschbar. Das Modell Safety wird mit Teleskopstangen und gepressten Figuren geliefert. Der Torwart kann 360 Grad frei rotieren.

Produktdetails
  • Außenmaß: 142x76 cm
  • Höhe: 89 cm
  • Turnierspielfeld mit nahtlos hochgezogenen Spielfeld-Ecken
  • Spielfeldgröße: 121x70,5 cm
  • 16 mm starke, hochglanzverchromte Vollmassivstangen
  • Ausgestattet mit verschleißfreien Doppelkugellagern
  • 360° frei rotierender Torwart
  • Gewicht: 80 kg
  • Inkl. 10 Turnierbällen, Spielregeln und Montageanleitung

  • Münzung: Ohne Münzung
  • Zielgruppe: Erwachsene
  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Gastro
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Lager: Doppelläufiges Kugellager
  • Ausstattung: Niveauausgleich
  • Lieferumfang: 10 Kickerbälle; Spielregeln; Montageanleitung
  • Gewicht: 80 kg
  • Stangen: Teleskopstangen
  • Spielfeldmaße: 121x70,5 cm
  • Aufstellmaße: 142x76x89 cm
  • Griffe: Gummi

Weitere Informationen:
Ausführung:
Safety
Weitere Suchbegriffe: Tischkicker, fußball kicker, tischfussball, Kicker, Kickertisch, Fußballtisch, Wuzzler, Wuzeltisch, Wuzeltische, Wuzler, Töggelikasten, Kinder-Tischkicker, Kinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 780,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,15*
€ 1.042,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 859,99*
€ 1.023,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 817,81*
€ 973,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 795,15*
€ 946,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 780,44*
€ 928,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Garlando
528001
ab € 738,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.