Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sports Tutor Tennis-Ballwurfmaschine "Pro Lite"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611369205
Hersteller:
     Sports Tutor
Herst.-Nr.:
     42013
EAN/GTIN:
     04044475123679
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tennis Ballwurfmaschine

  • Für Anfänger, Schulen und Privat
  • Ideal zum Trainieren von verschiedenen Schlägen
  • Ballbehälter bietet Platz für ca. 125 Bälle
  • Klein und handlich
  • Akkubetrieb


Die Sports Tutor Tennis-Ballwurfmaschine "Pro Lite" für perfektes Spiel
Die Sports Tutor Tennis-Ballwurfmaschine "Pro Lite" ein praktisches Hilfsmittel für jedes Tennistraining. Sie ist aus robustem Kunststoff gefertigt und bietet Platz für ca. 125 Tennisbälle. Aufgrund der kompakten Maße und dem geringen Gewicht passt die Tennisballmaschine in jeden Kofferraum und kann zu jedem Training mitgenommen werden. Die Auswahl der Geschwindigkeiten und Ballfolge macht die Ballwurfmaschine sehr interessant für alle Einsteiger. Aber auch im Sportunterricht an Schulen wird dieses Hilfsmittel für Tennis gern eingesetzt. Lieferung ohne Bälle.

Technische Daten:
  • Fassungsvermögen: 125 Tennisbälle
  • Stromanschluss: Akku (Ladestrom 220 V)
  • Batterielaufzeit: 2–3 Std.
  • Ladezeit: 12 Std.
  • Ballfolge: 1,5–10 Sekunden
  • Höchstgeschwindigkeit: 96 km/h
  • Flugbahn: kurz-lang einstellbar
  • Ballart: nicht einstellbar
  • Streuwinkel: 1 Richtung und zufallsbedingt
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Fernbedienung: keine, An-Aus Schalter
  • Maße (LxBxH): 50x46x31 cm
  • Gewicht: 13 kg (mit Batterie)
  • Bitte ausschließlich mit Tennisbällen verwenden, nicht für Paddelbälle geeignet
  • Lieferung ohne Bälle

  • Sportart: Tennis
  • Produktart: Roboter

Weitere Suchbegriffe: Tennis-Trainingsgerät, Tennistraining, Tennis-Training, Tennis, Ballwurfmaschine, Tennisballmaschine, Tennisball, Wurfmaschine, Ballmaschine, Tenniswurfmaschine, Tennisballeimer, Tennismaschine, Tennisballwurfmaschinen, Tennisballwurfmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.364,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.433,06*
€ 1.705,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,18*
€ 1.692,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.387,81*
€ 1.651,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.369,58*
€ 1.629,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.364,17*
€ 1.623,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.