Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haider Bioswing Schwingstab "Bioswing Propriomed" Propriomed 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611372726
Hersteller:
     Haider-Bioswing
Herst.-Nr.:
     30235-001
EAN/GTIN:
     04044475160513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwungstab
schwungstab

  • Multifunktionell einsetzbar für Training, Reha und Therapie
  • Medizinprodukt der Klasse I
  • Mit Frequenzreglern und Dämpfungselementen
  • Aus mehrfach veredeltem Federstahl
  • Lieferbar in 3 unterschiedlichen Längen


Haider Bioswing Schwingstab "Bioswing Propriomed" – wirken Sie einseitigen Belastungen entgegen
Kräftigen Sie mit dem Haider Bioswing Schwingstab "Bioswing Propriomed" die stabilisierende Muskulatur des Körpers in den Armen, im Schultergürtel und der Wirbelsäule. Dabei aktivieren Sie gleichzeitig das Nervensystem und verbessern Koordination und Reaktionszeiten.

Die Schwingstäbe werden beispielsweise in der neuroorthopädischen Rehabilitation vor allem bei chronischen Muskeldysbalancen oder nach Verletzungen im Wirbelsäulenbereich eingesetzt.

Im sportlichen Bereich können Sportler den Stab zur Muskelverstärkung und Haltungsstabilisierung nutzen, besonders wenn Sie einseitigen Muskelbelastungen ausgesetzt sind, wie es beim Tennis oder Golfspielen der Fall ist.

Aber auch als Ausgleich für Personen in überwiegend sitzenden Tätigkeiten sind Schwingstäbe ideal, um die vernachlässigte postulare Muskulatur zu stärken.

Die Schwingstäbe sind als medizinische Produkte der Klasse I zertifiziert. Die Trainingsgeräte erhalten Sie in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Schwingungseigenschaften, die Sie anhand der Farbkennzeichnungen unterscheiden können.


Produktmerkmale der verschiedenen Haider Bioswing Schwingstäbe "Bioswing Propriomed":

Haider Bioswing "Propriomed 1"
  • 2 stufenlos verstellbare Frequenzregler auf jeder Seite
  • Zugelassen als Medizinprodukt der Klasse I.

Haider Bioswing "Propriomed 2"
  • Therapeutisch anspruchsvollerer Schwingstab für motorisch gut koordinierte Patienten
  • stufenlos verstellbare Frequenzregler auf jeder Seite
  • Zugelassen als Medizinprodukt der Klasse I.

Haider Bioswing "Propriomed 100"
  • Spezialschwingstab für Hand-, Ellenbogen, Schulter- und Halswirbelsäulenrehabilitation.
  • Für geringe Schwingungsamplituden ausgelegt und besonders leicht.
  • Mit Frequenzregler auf jeder Seite
  • Mit spezieller Federdrahtwicklung: Sorgt für ein gedämpftes Schwingungsverhalten – Ideal für den Einsatz in der frühen Reha-Phase
  • Dank des geringen Gewichtes und der geringen Länge auch in der Kinder-Reha verwendbar.

  • Einsatzbereich: Physiotherapie; Rehabilitation
  • Länge: 1,00 m
  • Schwingfrequenz: 4,8 – 6,0 Hz
  • Farbe: Grau

Weitere Informationen:
Ausführung:
Propriomed 100
Weitere Suchbegriffe: Schwingstab, Trainingsgerät, Therapie, Therapie-Gerät, Gesundheitssport, Propriozeptive, Trainingsgeräte, Propriomed, gleichgewichtstrainer, Zirkeltraining, Ganzkörpertrainer, Zirkel-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 227,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,78*
€ 331,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,82*
€ 329,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,98*
€ 305,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,77*
€ 301,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,95*
€ 271,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Haider-Bioswing
30230-001
ab € 340,79*
Ähnlich
Haider-Bioswing
30231-001
ab € 339,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.