Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toolz Tennis-Spielfeldmarkierung "Stage 2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611373035
Hersteller:
     Toolz
Herst.-Nr.:
     TOJLS2
EAN/GTIN:
     04250458438733
Suchbegriffe:
Markierungshilfen
Markierungshilfe
Tennisplatz-Zubehör
Tennisplatzzubehör

  • Für das Kindertraining
  • UV-beständig
  • Original-Stage 2-Spielfeld
  • Verhindert das Hängenbleiben
  • Inkl. Sandplatz-Bodenverankerung


Toolz Tennis-Spielfeldmarkierung "Stage 2": Alles in einem
Die Toolz Tennis-Spielfeldmarkierung "Stage 2" ist aus Gummi gefertigt. Somit ist sie rutschsicher und verhindert das Hängenbleiben. Die UV-Beständigkeit macht das Material nicht porös. Das Set besteht aus 2 Grund- und 2 Seitenlinien speziell für das Kindertraining. Für das Spielen auf dem Sandplatz sind Bodenverankerungen im Lieferumfang enthalten. Verstauen lässt sich die Linie in einem praktischen Aufbewahrungsbeutel.

Produktdetails:
  • Material: Gummi
  • Größe: 17,83 x 6,17 (Single) bzw. 8,23 m (Doppel)
  • Farbe: Weiß

Lieferumfang:
  • 2 Grundlinien (Breite: 4 cm)
  • 2 Seitenlinien (Breite 3 cm)
  • Befestigungsnägel
  • Aufbauplan
  • Aufbewahrungsbeutel

  • Produktart: Markierungsband
  • Sportart: Tennis

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,03*
€ 57,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,65*
€ 50,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.