Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sitzbank "Berlin"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611374113
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     41210
EAN/GTIN:
     04044475158107
Suchbegriffe:
Spielfeldausstattung

  • Mit zusätzlicher Verstärkung im mittleren Sitzbereich
  • Die Füße sind in Vollkunststoff gefertigt
  • Sehr stabil
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Sitzbank "Berlin": Wartezeiten bequem überbrücken
Die Sport-Thieme Sitzbank "Berlin" ist aus wetterfestem Kunststoff gefertigt und dient als komfortable Sitzgelegenheit zwischen den Tennis-Matches. Sie hat eine Länge von 200 cm und steht auf 3 soliden Vollkunststoff-Füßen aus Vollkunststoff. Die 9 Vollkammerprofil-Latten bieten bequemen Sitz bei längeres Pausen.

Produktdetails:
  • Kunststoff
  • Länge: 200 cm
  • Sitztiefe 35 cm
  • Sitzhöhe 43 cm
  • Weiß
  • 21 kg

Weitere Suchbegriffe: Bank, Bänke, Sitz-Bänke, Sitz-Bank, Sitzbänke, Sitzbank, Tennisplatz-Zubehör, Tennisplatzzubehör, Tennisplatzbank, Tennissitzbank, Tennisbank, Gartenbank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 251,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,46*
€ 373,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,79*
€ 369,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,19*
€ 313,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.