Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victor Tennisschläger "Junior" 53 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611375523
Hersteller:
     Victor
Herst.-Nr.:
     216/0/4
EAN/GTIN:
     04005543216044
Suchbegriffe:
Tennis
Tennisschläger
tennis

  • Der ideale Anfänger-Schläger für Kinder
  • Robuste und sehr leichte Ausführung
  • Geeignet für die ersten Wettbewerbseinsätze
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Victor Tennisschläger "Junior": Früh übt sich
Der Victor Tennisschläger "Junior" ist ein besonders robustes und extra leichtes Midsize-Racket aus Aluminium mit Lawntexsaite. Er ist für Kinder unterschiedlichen Alters geeignet. Das Gewicht und die Länge des Schlägers variiert je nach Ausführung. Der Griff des Anfängerschlägers liegt gut in der Hand, gleichzeitig sorgt eine große Schlagfläche schnell für die ersten Erfolgserlebnisse. Der bunte Rahmen macht den Victor Tennisschläger "Junior" zu einem beliebten Modell bei kleinen Tennisspielern.

Der Victor Tennisschläger ist in verschiedenen Modellen erhältlich:
  • Junior 43: bis 4 Jahre, Länge 43 cm, Gewicht 195 g
  • Junior 48: 5–6 Jahre, Länge 48 cm, Gewicht 210 g
  • Junior 53: 7–8 Jahre, Länge 53 cm, Gewicht 218 g
  • Junior 58: 8–9 Jahre, Länge 58 cm, Gewicht 230 g
  • Junior 63: 10–11 Jahre, Länge 63 cm, Gewicht 245 g
  • Junior 68: 12–13 Jahre, Länge 68 cm, Gewicht 289 g

Produktdetails:
  • Material: Aluminium
  • Länge: 43–68 cm
  • Gewicht: 195–289 g
  • Saite: Lawntex
  • Komplett besaitet

Weitere Informationen:
Länge:
53 cm
Weitere Suchbegriffe: Kindertennis, Tennistraining, Tennis-Training, Racket, Racket-Sportarten, Rackets, Sportracket, Racketsport, Kindertennisschläger, Softball-Tennis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Victor
211/0/4
ab € 14,18*
Ähnlich
Victor
212/0/4
ab € 15,01*
Ähnlich
Victor
213/0/4
ab € 16,18*
Ähnlich
Victor
214/0/4
ab € 18,15*
Ähnlich
Victor
3268009
ab € 25,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.