Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Faszienball "Duo Ball" ø 8 cm, L: 16 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611375842
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     THDBBK08BOXC
EAN/GTIN:
     04260346270253
Suchbegriffe:
Massagerolle
blackroll massagerolle

  • Für die punktuelle Anwendung
  • Für den Einsatz an der Wand oder auf dem Boden
  • Produktqualität: Robust, leicht und einfach zu reinigen
  • Hautfreundlich, geruchlos
  • 100 % recycelbar


Der Blackroll Faszienball "Duo Ball": Der Doppel-Ball für das Functional Training
Mit dem Blackroll Faszienball "Duo Ball" verbessern Sie Ihre Beweglichkeit und lösen Verhärtungen. Das aus hochwertigem EPP gefertigte Material ist zu 100 % recyclebar und frei von chemischen Treibgasen. Dank der hohen Produktqualität ist der Duo Ball extrem robust, leicht und einfach zu reinigen. Zusätzlich ist der Ball wasserunlöslich und leicht zu desinfizieren. Sie erhalten den Massageball in zwei verschiedenen Größen. Die beiden Größen sind für spezielle Körperbereiche entwickelt, die mit herkömmlichen Produkten schwer zu erreichen sind.

  • Oberflächenbeschaffenheit: Strukturiert
  • Farbe: Schwarz
  • Eigenschaften: Hautfreundlich; Geruchlos; Geruchlos; Hautfreundlich
  • Material: EPP
  • Durchmesser: 8 cm
  • Gewicht: 33 g
  • Einsatzbereich: Selbstmassage

Weitere Informationen:
Größe:
ø 8 cm, L: 16 cm
Weitere Suchbegriffe: Massage, Kleingerät, Foam, Roller, Massageball, Massagebälle, Blackroll, Foamroll, Faszien-Ball, Faszienball, Faszien-Bälle, Faszienbälle, Faszienkugel, Faszien-Kugel, Faszie, Faszien, Faszientraining, Duorolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
BRDBBK12C
ab € 14,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.