Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ball-Rebounder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611376803
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     42040
EAN/GTIN:
     04044475110228
Suchbegriffe:
Tennistrainingsgeräte
Tennistrainingsgerät
Kindertennis
Tennis

  • Für Anfänger und Profis
  • Ideal zum Training verschiedener Schlagtechniken
  • Stabiles Stahlrohr-Gestell für festen Stand
  • Schneller und einfacher Aufbau
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Ball-Rebounder für professionelles Training
Mit dem mobilen Sport-Thieme Ball-Rebounder können Sie immer und überall trainieren. Der Rahmen besteht aus lackiertem Stahlrohr und macht das Trainingsgerät besonders standhaft, selbst bei härteren Bällen. Das Polyester-Netz mit einer Maschenweite von 2,5 cm wird einfach mit Hilfe von Haken und Federn am stabilen Stahlrahmen befestigt und garantiert beste Rücksprungeigenschaften. Der Einsatz des Trainingsgerätes ist in- und outdoor möglich. Nach dem Einsatz im Außenbereich sollten Sie die Tenniswand an einem kühlen und trocken Ort lagern – damit Sie lange Freude an diesem effektiven Trainingstool haben.

Produktdetails:
  • Aus lackiertem Stahlrohr
  • Netz aus Polyester
  • Maschenweite 2,5 cm
  • Maße: 280x220 cm
  • Gewicht: 16 kg

  • Produktart: Ball-Rebounder
  • Sportart: Tennis

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,20*
€ 207,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,66*
€ 205,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,15*
€ 196,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,55*
€ 185,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,77*
€ 166,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.