Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urkunde "Jubiläum/Mitgliedschaft" DIN A4. Drucker geeignet. 190 g/m...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611396010
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     37-PC
EAN/GTIN:
     04044475051392
Suchbegriffe:
Dokumentenpapier
Urkunden
Urkundenpapier
Zertifikatpapier

  • Urkunde im traditionellen Stil
  • Geeignet für Laser-Drucker
  • In Marmor-Optik mit Randverzierung
  • Kunstvolle Schrift
  • In 2 Größen lieferbar


Die Urkunde Jubiläum ist in zwei Ausführungen lieferbar:
  • Ausführung mit Text, zum ergänzen der Jahreszahl der langjährigen Mitgliedschaft
  • Ausführung ohne Text zum frei gestalten nach eigenen Ideen

Beide Ausführungen enthalten die Aufschrift "Urkunde".

  • Format: DIN A4
  • Drucker geeignet: Ja
  • Text: Nein

Weitere Informationen:
Ausführung:
DIN A4. Drucker geeignet. 190 g/m². Ohne Text
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
37T
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.