| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611401178 Herst.-Nr.: JDB37E EAN/GTIN: 04044475162562 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Gewichtsklassen farblich gekennzeichnet
- Ideal für das Aufwärmtraining
- Effektiver Ganzkörpertrainer
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Der Sport-Thieme Gewichtsstab "Steel Weighted Bar" – Stärken Sie Ihren gesamten KörperDer Sport-Thieme Gewichtsstab "Steel Weighted Bar" ist in unterschiedlichen Gewichtsklassen erhältlich, welche farblich gekennzeichnet sind. Ob für das Core-, Aerobictraining oder dem Therapie- und Gymnastikbereich - Die Gewichtsstäbe sind nahezu überall einsetzbar. Dank vielfältiger Übungsmöglichkeiten, stärken Sie effektiv Ihre Kraft, Brust-, Rücken-, Gesäß- und Schultermuskulatur. Die Haptik ist aufgrund des verdichteten synthetischen Kautschukschaums sehr angenehm. Stahlkern:- 1 kg: Hohlstange
- 2 kg - 4 kg: Hohlstange mit zusätzlichen Gewichten
- 5 kg -8 kg: massive Stahlstange
Griffstangenummantelung:- Produktart: Stäbe
- Farbe: Orange
- Gewicht: 8 kg
- Länge: 122 cm
- Durchmesser: Ø 37 mm
- Material Füllung: Stahl
- Material Stab: Stahl
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 8 kg | Farbe: | Orange |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Aufwärmen, Aufwärmübungen, Aufwärm-Gymnastik, Functional, Training, Gewichts-Stab, Gewichtstraining, Gewichtstrainer, Extrablatt, ZWB1515, Trainingshilfestange, Trainingshilfestangen, Crosstraining, Gewichtsstange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |