Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adidas Box Set "Blue Corner Boxing Kit"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611404702
Hersteller:
     adidas
Herst.-Nr.:
     ADIBAC11SMU
EAN/GTIN:
     03662513041535
Suchbegriffe:
Box-Set
Boxset
box-set

  • Ideal für den ambitionierten Freizeitsportler
  • Perfekter Kraft-, Koordinations- und Konditionstrainer
  • Optimaler Schlagwiderstand dank Textilienfüllung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Adidas Box Set "Blue Corner Boxing Kit" – 2 in 1!
Der Adidas Box Set "Blue Corner Boxing Kit" ist aus einem langlebigen und strapazierfähigem Canvas Material gefertigt. Zusätzlich ist der Trainings-Bag mit Textilien gefüllt – Somit besitzt der Boxsack einen optimalen Schlagwiderstand. Für Sicherheit und Komfort beim Training sorgt der verstärkte Schaumstoffeinsatz der Boxhandschuhe.

Produktdetails Boxsack:
  • Material: Canvas
  • Maße (LxB): 80x30 cm
  • Gewicht:18 kg
  • Farbe: Blau/Weiß

Produktdetails Boxhandschuhe:
  • FLX 3.0 Kunstleder
  • Blau/Weiß

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 Paar Boxhandschuhe (Onesize)
  • 1 Boxsack

  • Außenmaterial: Canvas; Nylon
  • Einsatzbereich: Training
  • Maße: 80x30 cm
  • Gewicht: 18 kg
  • Farbe: Blau-Weiß
  • Im Lieferumfang inkl.: 4-Punkt-Kettenaufhängung
  • Material Füllung: Textilreste

Weitere Suchbegriffe: Boxen, Boxen-Säcke, Boxsack, Box-Training, Boxsacktraining, Box, Set, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,79*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 81,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 107,76*
€ 128,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 103,31*
€ 122,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 96,35*
€ 114,66
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 81,79*
€ 97,33
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.