Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Fußballschuh-Reinigung
>
Artikel
Schuhreiniger
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611405200
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
41269
EAN/GTIN:
04044475166331
Suchbegriffe:
Tennis-Training
Tennis
Tenniszubehör
Tennis-Schuh-Reiniger
Stabil und rutschfest
Für Tennisschuhe
Robuste und flexible Borsten
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Schuhreiniger aus Holz – Reinigt Ihre Schuhe zuverlässig
Der Schuhreiniger aus Holz ist mit flexiblen und robusten Borsten (Zweifarbig) ausgestattet. Der stabile und robuste Schuhreiniger ist aus Buche (lasiert) hergestellt und lasiert. Die Besteckung der Bürsten ist zweifarbig.
Material Gestell: Buchenholz
Max. Belastung: 120 kg
Maße: 36x27 cm
Material Borsten: Polypropylen
Gewicht: 1,3 kg
... >
Lager 479
>
Objektausstattung
>
Fußballschuh-Reinigung
Weitere Suchbegriffe:
Schuhreiniger
,
Schuhputzer
,
Schuhabtreter
,
Schuhabstreifer
,
Schuhputzmaschine
,
Schuhwaschanlage
,
Schuhputzanlage
,
Fussabstreicher
,
Fussabtreter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,05*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,18*
€ 41,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen