Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuhreiniger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611405301
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     41286
EAN/GTIN:
     04044475166348
Suchbegriffe:
Tennis
Tenniszubehör
Schuhreiniger
Nass-Schuhreiniger

  • Sprühstrahlen werden durch Eigengewicht des Körpers erzeugt
  • Auch für Quarzsandplätze und Gummigranulat geeignet
  • Ideal zur Säuberung von Ascheschuhen
  • Wanne leicht zu reinigen
  • Inkl. Lochgummipatte


Schuhreiniger – Das ideale Reinigungsgerät für Tennisschuhe
Der Schuhreiniger zur Nassreinigung ist eine Spezialwanne aus Kunststoff. Die integrierten weichen Lochgummiplatten erzeugen durch Ihr Körpergewicht Sprühstrahlen und reinigen Ihre Sohle von unten. Die Wanne eignet sich hervorragend zur Reinigung von Ascheschuhen. Zusätzlich reinigt sie auch Quarzsand und Gummigranulat perfekt von Ihrer Schuhsohle. Einfach mit einer Gießkanne befüllen und die Schuhreinigung kann beginnen. Der Schmutz wird in der Reinigungswanne gesammelt und ist im Anschluss leicht zu entsorgen.

  • Maße: 60x50 cm
  • Material Gestell: Kunststoff
  • Material Gitter: Gummi
  • Max. Belastung: 120 kg
  • Gewicht: 3,9 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,29*
€ 145,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,27*
€ 138,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,13*
€ 131,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,95*
€ 112,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.