Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolf & Appenzeller Billettrollen-Kassette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611417816
Hersteller:
     Wolf & Appenzeller
Herst.-Nr.:
     1417816
EAN/GTIN:
     04011082500001
Suchbegriffe:
Billettrollen
Eintrittskarten
Billettrollen-Kassette
billettrollen-kassette

  • Stabile Kassette aus Metall
  • Grau lackiert
  • Für 3 Rollen mit je 1.000 Abriss
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Wolf & Appenzeller Billettrollen-Kassette: übersichtlich und transportabel
Die stabile Sport-Thieme Billettrollen-Kassette aus Metall verfügt über einen praktischen Tragegriff. Die Kassette kann 3 Rollen mit je 1.000 Abrissen aufnehmen. Dadurch ist eine große Übersicht der Karten für Erwachsene, Jugendliche, Kinder, Rentner usw. gegeben.

Produktdetails:
  • Material: Metall, grau lackiert
  • HxBxT: ca. 19,5x11x19 cm
  • Für 3 Rollen mit je 1.000 Abrissen
  • Mit 2 Schlüsseln

Weitere Suchbegriffe: Billetabroller, Billet, Abroller, Billetrollenkassette, Rollenkassette, Biletabroller, Ticketspender, Billetrollenhalter, Abreisskartenbox, Eintrittskartenabroller
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 108,75*
€ 142,78*
Lager 479
2
€ 6,29*
ab € 149,91*
€ 189,26*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,26*
€ 225,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,56*
€ 224,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,81*
€ 209,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,34*
€ 191,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,91*
€ 178,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.