Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igloo Betreuer-Eisbox Mit Füllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611422001
Hersteller:
     Igloo
Herst.-Nr.:
     1422001
EAN/GTIN:
     04044475047159
Suchbegriffe:
Eisbox
eisbox igloo

  • Ideal für Sportveranstaltungen und Turniere
  • Zum Kühlen von Eis, Getränken und Kompressen
  • In 2 Ausführungen: Leer und Gefüllt
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Igloo Betreuer-Eisbox: Praktisch und hilfreich
Die große Betreuer-Eisbox von Igloo ist ein praktisches Hilfsmittel und darf bei Fußballturnieren und anderen Sportveranstaltungen nicht fehlen. Mit ihr bleiben Eis, Getränke und Kaltkompressen länger kalt und sind somit jederzeit einsatzbereit. Die große Kühlbox erhalten Sie wahlweise gefüllt oder ungefüllt. Die gefüllte Ausführung enthält ein Kühlkissen mit Hülle, sowie 3 Sofortkompressen.

Produktdetails:
  • BxHxL: 36x26x39 cm
  • Inhalt: 15,2 Liter

Lieferbare Ausführung:
  • Leer: Zur individuellen Bestückung nach Bedarf
  • Gefüllt: Mit Kompressen zur sofortigen Kältebehandlung

Weitere Informationen:
Ausführung:
Mit Füllung
Weitere Suchbegriffe: Rummenigge, icepacks, WMFrauen, Getränkebox, Kühlbox, Sport, Fußball, Eiskoffer, Igloo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,73*
€ 88,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,31*
€ 83,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Igloo
2006rw
ab € 44,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.