Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultramedic Behandlungsliege Fest stehend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611427400
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN0153BE
EAN/GTIN:
     04030281004530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Behandlungs-Liege
Behandlungsliege
Notfallliege
Praxisliege

  • Verstellbares Kopfteil
  • Strapazierfähiger Kunstlederbezug
  • Optional feststehend oder fahrbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit der Ultramedic Behandlungsliege liegen Sie richtig - Ihre Patienten auch
Ob als stationäre oder transportable Ausführung: Sie brauchen eine zuverlässige Behandlungsliege. Mit der Ultramedic Behandlungsliege treffen Sie eine gute Wahl in Sicherheit und Komfort. Dank einer ca. 45 mm starken Polsterung und einem verstellbaren Kopfteil ist auch längeres Liegen angenehm möglich. Die Oberfläche besteht aus einem strapazierfähigen Kunstlederbezug. Ihre Vorteile: Besonders leicht zu reinigen und hautfreundlich.

Die Ruhraum- und Bahndlungsliegen sind in zwei Ausführungen lieferbar:
  • Fahrbar mit 4 Lenkrollen und Totalfeststeller oder
  • Feststehend ohne Rollen

Produktdetails:
  • Größe: 190 x 70 cm
  • Gesamthöhe 68 cm (bei beiden Ausführungen)
  • Belastbarkeit bis 150 kg

Andere Farben sind auf Anfrage möglich.

  • Gestell: Stahlrohr
  • Sonderausstattung: Verstellbares Kopfteil
  • Gewicht: 39 kg
  • Liegenart: Stationäre Massageliege
  • Max. Gewichtsbelastung: 120 kg; 125 kg; 150 kg
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Fest stehend
Weitere Suchbegriffe: Ruheliege, Ruheraumliege, Untersuchungsliege, untersuchungsliege hxlxb 680x1900x700mm, behandlungsliege, ultramedic ruheliege, Massageliegen, Massageliege, Kosmetikliege, Massagetisch, Massagetische, Extrablatt, ZWB1515, Krankenliege, Sanitätsliege, Behandlungs-Liegen, Kontaktloser, Sport, kontaktloser, sport, verein, schule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 331,16*
€ 385,06*
Lager 479
27 Tage
9
€ 6,29*
ab € 385,44*
€ 437,84*
19 Tage
20
Frei Haus
ab € 466,30*
€ 528,61*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,84*
€ 521,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,03*
€ 514,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,44*
€ 458,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0039
ab € 25,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.