| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611437313 Herst.-Nr.: 7101 EAN/GTIN: 03412181071019 |
| |
|
| | |
| - Zum Aufwärmen optimal geeignet
- Für den Einsatz zum Core- und Krafttraining
- Training von Rücken-, Brust-, Schulter- und Gesäßmuskulatur
- Farbliche Kennzeichnung der Gewichtsklassen
- 7 Gewichtsklassen
Der Sveltus Gewichtsstab "Weighted Bar": Mit StahlfüllungDer Sveltus Gewichtsstab "Weighted Bar" ist in verschiedenen Gewichtsstufen erhältlich. Zur Unterscheidung der Gewichtsklassen, sind die Trainingsstäbe farblich gekennzeichnet. Je höher das Gewicht, desto größer ist auch der Durchmesser des Fitness-Stabes. - Produktart: Stäbe
- Farbe: Orange
- Durchmesser: Ø 30 mm
- Material Stab: Stahl
- Länge: 100 cm
- Gewicht: 1,5 kg
- Material Füllung: Metallgranulat
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Farbe: | Orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Core-Training, Kraft-Geräte, Kraftgeräte, Kraft, Geräte, Kraftgerät, Krafttraining, Gewichte, Gewichts-Stab, Coretraining, Trainingsstab, Kraftausdauer, Gewichtstraining, Fitnessstab, Trainingsstäbe, Fitnessstäbe, Krafttrainer, Trainingshilfestange, Trainingshilfestangen, Crosstraining, Gewichtsstange |
| | |
| |