Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reivo Widerstandsband "Ski", 4 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611437805
Hersteller:
     Reivo
Herst.-Nr.:
     1437805
EAN/GTIN:
     04044475155427
Suchbegriffe:
Handball
Schwimmen
Ski
Trainingshilfen

  • Schnelle Montage durch praktische Schnellverschlüsse
  • Sichere und schnelle Handhabung
  • Leichtes Verlängern und Verbinden mehrerer Bänder
  • Über 180 Einsatzmöglichkeiten für Schule, Verein und Freizeit
  • Inkl. Anleitung mit Übungsbeispielen


Reivo Widerstandsband "Ski", 4 m: Der keine Helfer auf der Piste
Das Reivo Widerstandsband "Ski", 4 m ist im Wintersport ein beliebtes Trainings- und Hilfsgerät. Durch die besonders lange Schlaufenlänge können sie das Reivo-Band problemlos über der Ski-Bekleidung anbringen und mit einem Ski-Anfänger Technik und Ausdauer trainieren. Dank der hochwertigen Verarbeitung ohne Metall und Hartplastik können selbst Kinder und Jugendliche mit dem Elastikband angstfrei trainieren.

Produktdetails:
  • Material: 80 % Polyester, 20 % Elastan
  • Farbe: Rot-Gelb-Rot
  • Länge: 4 m
  • Dehnbar bis: 8 m
  • Schlaufenlänge: 70 cm
  • Inkl. Haspel
  • Wetterfest, waschbar, lichtecht
  • Schnellverschluss-System an beiden Enden

Weitere lieferbare Reivo-Bänder:
  • Reivo-Band "Kurz"
  • Reivo-Band "Medi"
  • Reivo-Band "Lang"
  • Reivo-Band "Plus"
  • Reivo-Band "Super"

  • Länge: 4 m (Dehnbar bis 8 m); 4 m
  • Einsatzmöglichkeit: Ski
  • Produktart: Sprinttrainer
  • Sportart: Badminton; Tischtennis; Basketball; Fußball; Handball; Leichtathletik; Tennis; Turnen; Volleyball
  • Material: Textil

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,71*
€ 55,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,45*
€ 54,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,04*
€ 51,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.