Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vasa Schwimmpaddles "Power"


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611443905
Hersteller:
     Vasa
Herst.-Nr.:
     PWR PPAD
EAN/GTIN:
     04044475184748
Suchbegriffe:
Schwimm-Hilfe
Schwimmhilfe
Paddel
Trainingshilfen

  • Für korrekte Position von Hand, Handgelenk und Unterarm
  • Aus hochwertigen, schlagfesten Materialien gefertigt
  • Ergonomisch geformt – liegt perfekt in der Hand
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Vasa Schwimmpaddles "Power": Ein Muss für alle Schwimmer
Die Vasa Schwimmpaddles "Power" bieten Ihnen beim Training mit dem VASA Schwimmergometer die richtige Ausrichtung von Hand, Handgelenk und Unterarm. So eignet sich die Trainingshilfe ideal für Schwimmtechniken wie Schmetterling, Freestyle und Brustschwimmen. Durch den leichten, besonders schlagfesten Kunststoff sind die Paddle äußerst robust und langlebig. Die Paddles eignen sich optimal für Sportler aller Altersklassen. Obendrein liegen die Vasa Schwimmpaddles "Power", dank der ergonomischen Form, perfekt in Ihrer Hand.

  • Material: Kunststoff
  • Maße: 14x10x2,0 cm
  • Eigenschaften: Leicht und schlagfest
  • Gewicht: 360 g
  • Farbe: Schwarz

Weitere Suchbegriffe: Schwimmhilfen, Trainingshilfe, Paddles, Paddle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 45,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,16*
€ 72,78
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,20*
€ 71,64
pro Paar
ab 5 Paar
€ 56,87*
€ 67,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 55,99*
€ 66,63
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,75*
€ 62,77
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,79*
€ 54,49
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.