Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Kettlebell-Ablageständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611457618
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     113441
EAN/GTIN:
     04044475008808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hantelstativ
Hantelständer
Kettlebell Ablageständer
hantelständer

  • 2 Ablageflächen mit gummierten Auflagen: rutschfest & geräuschdämmend
  • Stabiler Stahlrahmen mit hoher Belastbarkeit: 200 kg je Ablagefläche
  • Für ein sicheres & bequemeres Ablegen und Hochheben der Kugelhanteln
  • Erhöhte Kante verhindert, dass Kettlebells gegen die Wand stoßen
  • Für einen sicheren und ordentlichen Freihantelbereich


Sie sind auf der Suche nach einer Ablagemöglichkeit für die Kettlebells in Ihrem Fitnessstudio, Verein oder Praxiseinrichtung? Dann bestellen Sie jetzt bequem den Sport-Thieme Kettlebell-Ablageständer.

  • Ablage für:: Kettlebells
  • Material: Stahl
  • Gewicht: 20 kg
  • Maße (LxBxH): 150x60x80 cm
  • Traglast pro Ebene: 200 kg
  • Max. Belastbarkeit: 400 kg
  • Belastbarkeit: 400 kg

Weitere Suchbegriffe: Hantelstange, kettlebell, Hantel-Ständer, Ablageständer, Kettlebells, Kettleball, Gewichtsständer, Gewichteständer, Gewichte-Ständer, Gewichts-Ständer, kettle, bel, Kettlebell, Ablage, Kettlebellrack, Rack, Gewichtskugel, Kettlebellständer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 313,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,52*
€ 454,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,05*
€ 448,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,65*
€ 406,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,25*
€ 398,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,79*
€ 373,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.