Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611461262 Herst.-Nr.: 91053120 EAN/GTIN: 00725882911229 |
| |
|
| | |
| Polar Ersatz-Brustgurt für Polar Brustgurtsender T31, T34 und T61. 35 % Polyester, 35 % Elasthan, 30 % Polyurethan. Sender nicht im Lieferumfang enthalten.
Größenangabe:
- S = 34 - 55cm
- M = 36 - 59cm
- L = 42 - 71cm
Weitere Informationen: | | Größe: | Größe M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Herzfrequenz-Messgerät, Herzfrequenzmessgeräte, Puls-Messgerät, Pulsmesser, Pulsmessgerät, Pulsmesser Gurt, pulsmesser gurt polar, pulsmesser gurt, Herzfrequenzmeßgerät, Brustgurt, Polarsender, Polar, Uhr, Uhren, Brustgurte, Pulsgürtel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,08* | € 14,53* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,03* | € 14,54* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 11,38* | € 16,28* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,56* | € 23,97* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,02* | € 37,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|