Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hot Iron Langhantel-Set Premium PU SGR


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611465479
Hersteller:
     Hot Iron
Herst.-Nr.:
     12060
EAN/GTIN:
     04260483760280
Suchbegriffe:
Langhantel
Langhantel-Set
Muskelaufbau
hot iron langhantel

  • Ideal für variables Langhanteltraining in der Gruppe
  • Muskelaufbau und Fettverbrennung – für einen straffen Körper
  • Geformte Eingriffe der Scheiben für Einzelübungen (Kickbacks, Seitheben, Armcurls)
  • Geräuscharm und bodenschonend
  • Stange aus Edelstahl, Grifffläche gepulvert


Ganzkörper-Workout mit dem Hot Iron Langhantel-Set
Das Hot Iron Langhantel-Set gibt es nur noch in der hochwertigen PU-Variante. Um das Leistungsniveau der einzelnen Kursteilnehmer schnell und einfach anpassen zu können, verfügt das Hot Iron Langhantel-Set über einen Schnell-Spannverschluss. Ein schneller und leichter Wechsel der Hantelscheiben ist somit garantiert.

Das Hot Iron Langhantel-Set besteht aus:
  • Gesamtlänge: 145 cm
  • Griffweite: 100 cm
  • Länge Scheibenaufnahme: ca. 22 cm
  • 1 Langhantel (ca. 2,5 kg, 145 cm)
  • 1 Paar 1,25 kg Hantelscheiben
  • 1 Paar 2,5 kg Hantelscheiben
  • 1 Paar 5 kg Hantelscheiben

Premium PU SGR:
  • Eisen-Hantelscheiben mit PU-Beschichtung
  • 28 mm eloxierte Hohlstange
  • 1 Paar Schnell-Spannverschluss, grau (ø 28 mm)

  • Einsatzbereich: Training
  • Trainingsbereich: Fitness
  • Gesamtgewicht: 20 kg
  • Produktart: Langhantel-Set
  • Durchmesser: 28 mm
  • Gewicht Hantelscheiben: 17,5 kg
  • Außenmaterial: Edelstahl
  • Maße: 145 cm
  • Länge Hantelstange: 145 cm
  • Max. Belastbarkeit: 80 kg
  • Farbe: Schwarz-Rot
  • Gesamtlänge: 145 cm
  • Länge Scheibenaufnahme: 22 cm
  • Griffweite: 97 cm
  • Durchmesser Scheibenaufnahme: 28 mm
  • Gewicht Hantelstange: 3 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Premium PU SGR
Weitere Suchbegriffe: langhantel, Hanteltraining, Langhantelstange, Langhanteltraining, Hot, Iron, Crosstrainer, für, Profis, Crosstraining, Home-Gym, Weihnachten18Männer, Hantelkomplettset, hexagonhantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 218,99*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 218,99* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 272,69*
€ 324,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 271,00*
€ 322,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 247,11*
€ 294,06
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 233,05*
€ 277,33
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 218,99*
€ 260,60
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.