Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Curlstange ø 30 mm Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611466528
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     RB47
EAN/GTIN:
     04044475102520
Suchbegriffe:
Curlstange
SZ-Stange
Muskelaufbau
curlstange

  • Ergonomische Griffmöglichkeit für gelenkschonende Haltung
  • Ideal für anspruchsvolle Bizeps- und Trizeps-Übungen
  • Kann bis zu einem Gewicht von 180 kg belastet werden
  • Inkl. 2 Stellringe Standardbzw. 2 Sternverschlüsse
  • Gerändelte Grifffläche für optimalen Halt beim Training


Sport-Thieme Curlstange "ø 30 mm"
Mit der Sport-Thieme Curlstange "ø 30 mm" lassen sich Übungen besonders gelenkschonend durchführen. Die gerändelten Griffe bietet optimalen Halt bei Bizeps-Curls oder Trizepsdrücken. Durch einer Belastbarkeit bis maximal 180 kg eignet sich die Curlstange perfekt für das professionelle Krafttraining im Fitness-Studio.

  • Scheibenaufnahme: 30 mm
  • Material: Stahl
  • Maße: 120 cm x ø 30 mm
  • Gewicht: 7,5 kg
  • Max. Belastbarkeit: 180 kg
  • Ausführung: Curlstange

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Hantel-Stange, Hantelstange, Hantel, Krafttraining, Armtraining, Trizeps, Bodybuilding, Curl-Stange, Bizeps, Curlhantel, SZ, Curlhantelstange, Bizepsstange, Bizepsstangen, Trizepsstange, Trizepsstangen, SZ-Hantelstange, SZ-Hantel, Stange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,33*
€ 43,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
RB47T
ab € 33,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.