Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Aerobic
>
Soft-Hantel
>
Artikel
Sport-Thieme Gymnastikhanteln "Aerobic" 1,5 kg, Grün
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611474321
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
SDB434-53KG
EAN/GTIN:
04044475042468
Suchbegriffe:
Aerobic-Hantel
Aerobichantel
Fitness-Hantel
Fitnesshantel
Softgummi ummantelt für komfortablen Griff
Mit verstellbarer Hand- und Fußschlaufe
Fester Halt durch Klettverschluss
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Sport-Thieme Gymnastikhanteln "Aerobic": Individuell einstellbar
Die Sport-Thieme Gymnastikhanteln "Aerobic" eignen sich aufgrund der geringen Gewichtsklassen vor allem für schnelle Bewegungsabläufe im Kursbetrieb, für Ausdauerfitness oder z. B. auch für den Einsatz im Senior:innen-Sport. Die Griffe sind durch das Softgummi besonders komfortabel. Ideal bei längeren Trainingseinheiten. Die Fuß- und Handschlaufen sind individuell verstellbar und können mit dem Klettverschluss an verschiedene Größen angepasst werden.
Material Überzug: Softgummi
Gewicht: 1,5 kg
Farbe: Grün
Material Hanteln: Metall
Maße: 24x5,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg, Grün
... >
Fitnessgeräte
>
Hanteln
>
Gymnastikhanteln
Weitere Suchbegriffe:
Gymnastik-Hantel
,
Gymnastikhantel
,
Soft-Hantel
,
aerobic hantel
,
Aerobic
,
Softhanteln
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 14,17*
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 14,17* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,66*
€ 29,35
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,82*
€ 27,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,96*
€ 24,94
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,58*
€ 20,92
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,17*
€ 16,86
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikhanteln "Aerobic" 1 kg, Rot
Sport-Thieme
SDB434-5-2KG
ab € 11,69*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikhanteln "Aerobic" 2 kg, Violett
Sport-Thieme
SDB434-5-4KG
ab € 17,22*
Ähnlich
Sport-Thieme Gymnastikhanteln "Aerobic" 3 kg, Schwarz
Sport-Thieme
SDB434-5-6KG
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen