| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611481541 Herst.-Nr.: 27931 EAN/GTIN: 04260071632005 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für ein isoliertes oder muskelübergreifendes Training
- Flexibel und überall einsetzbar
- Ideal für jedes Fitness-Level
- Leicht zu verstauen
- In 5 Widerständen
TheraBand Fitnessband 250 cm in Reißverschlusstasche – Überall einsetzbarDas TheraBand 250 cm ist ein elastisches Band aus 100 % Naturlatex und besonders handlich. Besonders praktisch: Dank 32-seitiger Übungsanleitung können Sie mit dem kleinsten Fitnessstudio der Welt hervorragend vielfältige und variantenreiche Übungen durchführen. Durch die praktische Reißverschlusstasche ist das Fitness-Band sicher verstaut, lässt sich überall mit hinnehmen und ist vor UV-Licht geschützt. Produktdetails:- Inkl. praktischer Reißverschlusstasche
- Inkl. 32-seitiger Übungsanleitung "Fit mit dem Übungsband"
- Material: Latex
- Zugstärke: Besonders Stark
- Farbe: Schwarz
- Länge: 250 cm
- Breite: 12,5 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farben: | Schwarz | Widerstand: | Besonders stark |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Thera-Band, Therapieband, Trainingsband, Widerstandstraining Gymnastikband, Übungsband, Kleinkrambeutel, Reißverschluss-Tasche, Reißverschlusstasche, thera-band stark, bodyband, bodyband stark, Elastikband, Theraband, Thera, Band, 20Euro, Latex-Band, Funktionstraining, Kleingerät, Widerstandsband, Functional, Training, funktionelles, terra, bänder, Expander, Widerstandstraining, Trainingband, Gesundheitssport, Bewegungsverbesserung, Kleingeräte, Flexaband, Flexa-Band, Sportunterricht, Zuhause, Homeoffice, Bewegung, Rumpf-Muskeltrainer, Core-Training, Rumpfmuskeltrainer, Rumpfstabilisator, Coretraining, Coretrainer, Rumpfmuskulatur, Core-Trainer, rumpf, Rumpfmuskel, core |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |