| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611483114 Herst.-Nr.: 21030 EAN/GTIN: 04260071630827 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Als Ergänzung zum Original TheraBand
- Hervorragende Dehneigenschaften
- Für Therapie und Fitnesstraining
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Das TheraBand Fitness-Tube "Tubing": Für jeden TrainingsstandDas TheraBand Fitness-Tube "Tubing" ist die ideale Ergänzung zum Original Thera-Band. Die dünnen Latexschläuche entsprechen in Farbe und Stärke ganz den Bändern. Erhältlich sind die Tubes in den Farben gelb, rot, schwarz, grün und blau. Besonders zeichnen die Latexschläuche ihre hervorragenden Dehneigenschaften aus. Je nach Anwendung können Sie Ihr Trainingsgerät individuell zurechtschneiden. Produktdetails:- Material: 100 % natürliches Latex
- Verschiedene Farben und Widerstandsstufen
Hinweis: Lieferung erfolgt produktionsbedingt in Teilstücken (Mindestlänge pro Teilstück: 2,4 m). - Zugstärke: Mittel
- Material: Latex
- Farbe: Rot
- Länge: 7,5 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farben: | Rot | Widerstand: | Mittel |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: fitness-tube mittel, Fitness-Thera, Band, Tube, Trainingsband, Widerstandsband, Expander, Widerstandstraining, Theratubes, Tubing |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 13,53* | € 19,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 4 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 15,00* | € 21,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 479 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 16,98* | € 24,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 479 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 7,5 Meter (ab € 2,264* pro Meter) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 479 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 479 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|