| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611483228 Herst.-Nr.: 21744 EAN/GTIN: 04260071632319 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für den Einsatz zu Hause, Fitnessbereich und Therapie
- Verbesserung von Flexibilität und Mobilität
- Gelenkschonendes Training möglich
- Für das Ganzkörper-Training
- Ideal zum Kraftaufbau
Der TheraBand Fitness-Tube "Bodytrainer mit Griffen" – vielseitige WiderstandstrainerDer TheraBand Fitness-Tube "Bodytrainer mit Griffen" ist leicht, handlich, platzsparend und zeichnet sich besonders durch seine lange Haltbarkeit aus. Er ermöglicht zudem ein gelenkschonendes Ganzkörper-Training. Vom Training in den eigenen vier Wänden, über den Einsatz in der Therapie, bis hin zum Fitnesstraining - Das Tube ist in nahezu in jedem Bereich einsetzbar. Durch 6 unterschiedlicher Zugstärken, können Sie Ihr Training individuell auf Ihren Fitnessstand abstimmen. Besonders praktisch: Die Schlaufengriffe machen das Wickeln um die Hand überflüssig. Produktdetails:- Verschiedene Farben und Widerstandsstufen
- 6 unterschiedliche Zugstärken
- Mit flexiblen Schlaufengriffen
- Material: Latex
- Zugstärke: Extra Stark
- Farbe: Blau
- Länge: 1,40 m
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farben: | Blau | Widerstand: | Extra stark |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Fitness-Tube Griff, Fitnessband Griff, fitness-tube griff, Fitnessbänder, Fitnessband, Fitness-Thera, Band, Tube, Thera-Band-Bodytrainer, Tubing, Übungsband, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Kleingerät, Trainingsband, Widerstandsband, Fitness-Training, Widerstandstrainer, Expander, Widerstandstraining, Theratubes, Kleingeräte |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |