Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Standboxsack Basic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611484508
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     PA-2185FB
EAN/GTIN:
     04044475235600
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standboxsack
sport-thieme standboxsack
standboxsack

  • Standfuß mit Sand oder Wasser befüllbar
  • Erhöht die Koordination und Beweglichkeit
  • Ideal geeignet für das Techniktraining
  • Im Box- und Fitnesssport bestens einsetzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Sport-Thieme Standboxsack: Frei im Raum aufstellbar
Der Sport-Thieme Standboxsack ist in 2 Ausführungen erhältlich: Basic und Flex. Der Unterschied zwischen beiden Varianten ist, dass bei der Flex-Ausführung eine Feder im Standfuß eingearbeitet ist. Somit ist der Boxsack flexibler und gibt nach. Der Boxtrainer ist 186 cm (Basic) bzw. sogar 195 cm (Flex) hoch. So können selbst große Personen hervorragend mit dem Punch Zylinder trainieren. Ungefüllt wiegt das Trainingsgerät 29 kg, sodass Sie ihn leicht an einen anderen Platz stellen können. Damit der Standfuß selbst härtesten Schlägen Stand hält, muss er mit Sand oder Wasser befüllt werden. Besonders praktisch: Eine Befestigung an Decke und Wand ist nicht nötig: Trainingsgerät auspacken, Standfuß befüllen und schon kann das Workout starten.

  • Höhenverstellbarkeit: Nein
  • Art der Befüllung: Wasser; Sand
  • Durchmesser: 42 cm
  • Gewicht (befüllt): > 120 kg
  • Einsatzbereich: Training
  • Produktart: Standboxsack
  • Außenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Innenmaterial: PU-Schaum
  • Maße Standfuß: ø 81 cm
  • Gewicht unbefüllt: 29 kg
  • Farbe: Schwarz
  • Maße: ø 42-81x186 cm
  • Gewicht befüllt: 140 kg
  • Material Füllung: Wasser; Sand
  • Maße Polster: ø 42-81x186 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Basic
Weitere Suchbegriffe: Boxen, Boxdummy, Boxsack, Punch-Zylinder, Punching, Bag, Punchingbag, Trainingsdummy, Boxdummies, Boxständer, Punchzylinder, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, trainieren-verein, Boxzubehör, Kampfsport, Boxtraining, Box-Säcke, Boxen-Säcke, Boxsäcke, Stand-Boxsack, Box-Zubehör, Box-Training, Boxsacktraining, Sandsäcke, Kampftraining, Sack, Standboxsäcke, Boxtrainer, Boxsport, boxer, zubehör, Boxsack-Training, Kampfsport-Training, Kampfsporttraining, Box-Sport, Zubehör, Training, Box, boxing, Boxen-Sack, Trainingsgeräte, trainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 425,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,21*
€ 616,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,44*
€ 590,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 451,41*
€ 537,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 441,52*
€ 525,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,76*
€ 506,65
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
PA-2185C
ab € 451,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.