Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Punchingball "Duo Flex"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611484609
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     PA-228MG
EAN/GTIN:
     04044475178860
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Punchingball
Boxtraining
Boxen
Boxbirne

  • Höhenverstellbar von 145-168 cm
  • Mit Feder für schnelle und genaue Pendelbewegungen
  • Zur Verbesserung der Beweglichkeit, Technik und Reflexe
  • Fördert Schnelligkeit, Ausdauer und Koordination
  • Mit Wasser oder Sand befüllbar


Der Sport-Thieme Punchingball "Duo Flex": Für alle geeignet
Der Sport-Thieme Punchingball "Duo Flex" besteht aus einem Standfuß und einem Ball aus Polyurethan (PU). Der Fuß ist mit Sand oder Wasser befüllbar, sodass das Trainingsgerät einen sicheren und festen Stand bekommt. Befüllt wiegt der Tank ca. 30 kg. Dank Höhenverstellung von 145-168 cm ist der Fitnesstrainer selbst für kleinere Personen ideal geeignet.

  • Material Punchingball: PU
  • Einsatzbereich: Training
  • Maße Punchingball: 20x26 cm
  • Gewicht befüllt: 30 kg
  • Höhenverstellbarkeit: 145–168 cm
  • Farbe: Grau

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,63*
€ 150,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,92*
€ 135,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,16*
€ 118,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.