Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Standboxsack-Set Flex


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611484713
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     1484713
EAN/GTIN:
     04044475201506
Suchbegriffe:
Spiele-Sets
Standboxsack
sport-thieme standboxsack
standboxsack

  • Hochwertiges Komplett-Set: Alles dabei um sofort zu starten
  • Für Schlag- und Tritttraining, zu Hause oder im Studio
  • Fitness-Boxen als perfektes Ganzkörper-Workout
  • Robust und langlebig
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Standboxsack-Set: Für das Schlag- und Tritttraining
Das Sport-Thieme Standboxsack-Set besteht aus robusten und langlebigen Trainingshandschuhen, Handbandagen und einem Punch Zylinder (Basic oder Flex). Es hält selbst härtester Beanspruchung stand. Das Set beinhaltt alles, was Sie für das Fitness-Boxen benötigen – ob für das Tritt- und Schlagtraining zu Hause oder im Studio.

Weitere Details zum Sport-Thieme Standboxsack-Set:
  • Gesamthöhe: 195 cm
  • ø Standboxsack: 42 cm
  • ø Fuß: 81 cm
  • Farbe: Schwarz
  • Gewicht Fuß ungefüllt: 10 kg
  • Gewicht Standboxsack komplett ungefüllt: 29 kg
  • Gewicht Fuß gefüllt: 140 kg
  • Gewicht Standboxsack komplett gefüllt: 153 kg
  • Außenmaterial: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Innenmaterial des Schlagpolsters: Schaum aus Polyurethan (PU)

Weitere Details zu den Sport-Thieme Boxhandschuhen:
  • Größe: 10 oz.
  • Obermaterial: 100 % Rindleder
  • Innenseite: 100 % Polyester
  • Polsterung: 3-schichtiger handgeformter Schaum (Latex, weicher Schaumstoff fester Schaumstoff)
  • Angenähter Daumen für zusätzliche Sicherheit
  • Breiter Klettverschluss stützt das Handgelenk
  • Belüftungslöcher auf der Innenfläche für Ventilation
  • Langer Schlitz und breiter Klettverschluss zum einfachen Anziehen

  • Höhenverstellbarkeit: Nein
  • Art der Befüllung: Wasser; Sand
  • Durchmesser: 42 cm
  • Gewicht (befüllt): > 120 kg
  • Einsatzbereich: Training
  • Produktart: Set

Weitere Informationen:
Ausführung:
Flex
Weitere Suchbegriffe: Box-Bandage, Box-Handschuh, Boxhandschuh, Boxtraining, Box-Handschuhe, Boxen, Boxhandschuhe, Box-Schalgpolster, Box-Bandagen, Box-Handbandage, Box-Set, Boxset, Boxpolster, Box-Training, Trainingsdummy, Box, Set, Punchzylinder, Trainingsdummys, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 434,77*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 434,77* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 525,71*
€ 625,59
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 504,62*
€ 600,50
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 453,46*
€ 539,62
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 442,87*
€ 527,02
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 434,77*
€ 517,38
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
1484700
ab € 445,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.