| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611485136 Herst.-Nr.: 116102 EAN/GTIN: 04007480010679 |
| |
|
| | |
| - Sehr vielseitiges Übungsgerät
- Auch für das Beckenbodentraining
- Hypermobiles Stabilisieren und Mobilisieren
- Beweglichkeit, Koordination, Muskelaufbau
- In 3 Ausführungen lieferbar
Das Deuser Sports Loop-Band "Deuserband Plus" – vielseitiges TrainingsgerätMit dem Deuser Sports Loop-Band "Deuserband Plus" können Sie gezielt muskuläre Defizite, Haltungsschwächen, Schulterarmsyndromen oder einer LWS-Problematik entgegen arbeiten. Auch für das Beckenbodentraining ist das Fitness-Band hervorragend geeignet. So ist das Training eine ideale Ergänzung zu den bekannten dynamischen und statischen Übungen wenn es darum geht, Beweglichkeit wieder zu erlangen, Koordination zu verbessern, geschwächte Muskeln zu stärken oder Kraft und Ausdauer zu verbessern. Das Band besteht aus 100 % synthetischen Elastomeren - einem sehr festen Material, das nur schwer reißen kann. - Zugstärke: Mittel
- Material: Gummi
- Länge: 29 cm
- Breite: 5 cm
- Farbe: Orange
Weitere Informationen: | | Widerstand: | Mittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: deuserband, Übungsband, Deuser, Deuser-Band, Kleingerät, Trainingsband, Widerstandsband, Expander, Widerstandstraining, Kleingeräte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 7,44* | € 11,50* | | | | Lager 479 | | | | | | € 6,29* | ab € 8,55* | € 13,74* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,38* | € 16,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 479 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 479 | | Versand: Lager 479 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,29* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479 | | | Zeitraum: | innerhalb von 100 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|