| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611485804 Herst.-Nr.: SI1.5A EAN/GTIN: 00896511002448 |
| |
|
| | |
| - Passend für Schuhgröße 36/37-48/49
- Befestigungs-Strap für festen Halt an den Schuhen
- Hoher Tragekomfort durch extra weiche Ränder
- Sehr einfach an- und ablegen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Ironwear Schuh-Gewichtsmanschetten: Perfekter Halt auch bei intensiven WorkoutsDie Ironwear Schuh-Gewichtsmanschetten werden mittels elastischen Klett-Gurts fest an den Sportschuhen befestigt. Auch bei längeren Trainingseinheiten ist ein fester und bequemer Halt garantiert. Durch besonders softe und abgerundete Ränder, bietet die Schuh-Gewichtsmanschetten einen hohen Trainingskomfort, ist weich und strapazierfähig. - Produktart: Manschetten
- Farbe: Schwarz
- Besonderheit: Im Wasser einsetzbar
- Gewicht: 2x 0,7 kg
- Material: 100 % Nylon
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuh, Schuhe, Laufgewichte, Gewichtsmanschetten, Zusatzgewichte, Gewichte, Training, mit, Körpergewicht, Körpergewichtstraining, Trainieren, Fußgewichte |
| | |
| |