Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Fitness-Tube
>
Fitness-Tubes Set
>
Artikel
Sport-Thieme Fitness-Tube Leicht,10er Set
Menge:
Satz
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611488050
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
TH-30-b
EAN/GTIN:
04044475059107
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fitness-Tube
Fitness-Tubing
Fitness-Tubes Set
Spiele-Sets
Set-Angebot: Vereinspackung mit 10 Tubes Basic
Für das Training aller großen Muskelgruppen
Vielseitig verwendbar
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Das Sport-Thieme Fitness-Tube – nahezu überall einsetzbar
Das Sport-Thieme Fitness-Tube ist ideal für das Training im Verein oder unterwegs. Sie können jederzeit und überall die wichtigsten Muskelgruppen trainieren. Die Sport-Thieme Fitness-Tubes gibt es in 4 verschiedenen Stärken. Inkl. Übungsanleitung.
Produktdetails:
Grün, leicht:
Innendurchmesser: 6 mm
Außendurchmesser: 7,68 mm
Pink, mittel:
Innendurchmesser: 6 mm
Außendurchmesser: 8,20 mm
Violett, stark:
Innendurchmesser: 6 mm
Außendurchmesser: 8,75 mm
Rot, extra stark:
Innendurchmesser: 6 mm
Außendurchmesser: 9,20 mm
Material: Naturkautschuk
Zugstärke: Leicht
Farbe: Grün
Länge: 1,52 m
Weitere Informationen:
Farben:
Grün
Widerstand:
Leicht
Menge:
10er Set
... >
Fitnessgeräte
>
Fitnessbänder
>
Tubes
Weitere Suchbegriffe:
fitness-tube grün
,
fitness tubes set
,
sport-thieme fitness-tube
,
Latex-Band
,
Übungsband
,
Fitness-Bänder
,
Fitness-Band
,
Zirkeltraining
,
Kleingerät
,
Trainingsband
,
Widerstandsband
,
Expander
,
Widerstandstraining
,
Kleingeräte
,
Bodytube
,
Bodytubes
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 70,83*
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 10 Stück (ab € 7,083* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 91,46*
€ 108,84
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 89,11*
€ 106,04
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 84,86*
€ 100,98
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 82,30*
€ 97,94
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 70,83*
€ 84,29
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Fitness-Tube Extra stark,10er Set
Sport-Thieme
TH-33-b
ab € 80,71*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitness-Tube Extra stark,Einzeln
Sport-Thieme
TH-33
ab € 9,89*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitness-Tube Leicht,Einzeln
Sport-Thieme
TH-30
ab € 8,89*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitness-Tube Mittel,10er Set
Sport-Thieme
TH-31-b
ab € 70,77*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitness-Tube Mittel,Einzeln
Sport-Thieme
TH-31
ab € 9,17*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitness-Tube Violett,10er Set
Sport-Thieme
TH-32-b
ab € 74,00*
Ähnlich
Sport-Thieme Fitness-Tube Violett,Einzeln
Sport-Thieme
TH-32
ab € 9,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen