Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Pflegebedarf, Sanitätshausartikel
>
Rehabilitation
>
Fitness-Kleingeräte
>
Fitnessbänder
>
Deuserband
>
Artikel
Bali Impander Widerstandstrainer "Original" 6 kg, Rot, mittel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611490028
Hersteller:
Bali Impander
Herst.-Nr.:
8030000
EAN/GTIN:
04044475059480
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deuser Band
Deuserband
Impander
Muskelaufbau
Trainiert Herz, Kreislauf und Atmung
Muskeltonus kann normalisiert werden
Lieferung ohne Schlaufen
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Der Bali Impander Widerstandstrainer "Original" – Trainieren gegen einen Widerstand
Mit dem Bali Impander Widerstandstrainer "Original" trainieren Sie intensiv Herz, Kreislauf und Atmung. Gleichzeitig werden Arme und Schultern gekräftigt. Das Gerät ist dabei nicht mit Muskelkraftgeräten zu vergleichen, die vorwiegend dem Muskelaufbau dienen. Bali-Impander haben einen geringen Widerstand, der dem Widerstand des Wassers beim Schwimmen entspricht. Mit diesem Fitness-Training soll der Muskeltonus normalisiert werden.
Produktdetails:
Griffe aus schweißresistentem Kunststoff
Verschiedene Farben und Federdruck
Besonders stabil
Lieferung ohne Schlaufen
Weitere Informationen:
Federdruck:
6 kg, Rot, mittel
... >
Fitnessgeräte
>
Functional Training
>
Widerstandstraining
Weitere Suchbegriffe:
deuser band
,
bali-impander
,
athlet
,
Bali-Nadel
,
Expander
,
Brustexpander
,
Brust-Expander
,
Baligerät
,
Biegefeder
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 45,70*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,14*
€ 62,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,70*
€ 54,38
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bali Impander Widerstandstrainer "Original" 10 kg, Blau, schwer
Bali Impander
8050000
ab € 50,52*
Ähnlich
Bali Impander Widerstandstrainer "Original" 3 kg, Grün, leicht
Bali Impander
8020000
ab € 38,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen