Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Pilates Ball
>
Artikel
Sport-Thieme Pilates-Ball "Soft" ø 22 cm, Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-611491555
Hersteller:
Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
AB280508
EAN/GTIN:
04044475162715
Suchbegriffe:
Pilates Ball
pilates ball
Speziell für Pilates-Übungen
Rumpfmuskulatur wird beansprucht
Sehr weicher, angenehmer Ball
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Der Sport-Thieme Pilatesball "Soft" – Mit Strohhalm zur individuellen Luftregulierung
Der Sport-Thieme Pilatesball "Soft" ist in 3 unterschiedlichen Größen, für verschiedene Trainingsansprüche erhältlich. Jeder Durchmesser besitzt zudem eine andere Farbe. Ihr Vorteil: Durch das latexfreie Material können sogar Allergiker hervorragend mit ihm trainieren. Mittels beigefügtem Strohhalm lässt sich die Luft individuell regulieren. Je weniger Luft, desto schwieriger werden die Übungen.
Produktdetails:
Latexfrei
Belastbar bis 100 kg
Inkl. Strohhalm zum Aufblasen
In verschiedenen Farben und Durchmessern
Material: PVC
Durchmesser: 22 cm
Gewicht: 150 g
Max. Belastbarkeit: 100 kg
Farbe: Grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
ø 22 cm, Grau
... >
Fitnessgeräte
>
Pilates
>
Pilates-Bälle
Weitere Suchbegriffe:
Softball
,
pilates
,
ball
,
Pilates
,
Pilates-Training
,
Pilatesball
,
softbälle
,
Extrablatt
,
ZWB1515
,
Workshop-Hans-Peter-Esch
,
Weihnachten18KleineGeschenke
,
Pilatessoftball
,
Beckenboden
,
Ball
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 5,34*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme Pilates-Ball "Soft" ø 19 cm, Grün
Sport-Thieme
AB280405
ab € 5,24*
Ähnlich
Sport-Thieme Pilates-Ball "Soft" ø 25 cm, Blau
Sport-Thieme
AB280607-1
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen