| |
|
| Artikel-Nr.: 479-611491890 Herst.-Nr.: 34222 EAN/GTIN: 07640112123964 |
| |
|
| | |
| - Für eine angenehme und stabile Liegeposition
- Für Stabilisations- und Beweglichkeitstrainining sowie Balance- und Stabilisationsübungen
- Zur Faszienlockerung, Selbstmassage sowie zum Aufwärmen vor und Dehnen nach dem Training
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sissel Pilates Roller "Soft": Kleine Rolle, große WirkungDer blau marmorierte Sissel Pilates Roller "Soft" ist eine besonders weiche Version und damit ideal für Einsteiger und schmerzempfindliche Menschen geeignet. Dadurch bietet sich auch ein Einsatz in Kliniken und Rehazentren, Physiotherapiepraxen, Pflegeeinrichtungen sowie im Fitnessstudio an. Da Sie mit der Schaumstoffrolle eine Vielzahl von Übungen realisieren können, ist im Lieferumfang ein Übungsposter enthalten, das Ihnen Ideen für weitere Workouts und Übungen liefert. - Durchmesser: 15 cm
- Länge: 90 cm
- Material: Polyethylen
- Max. Belastbarkeit: 120 kg
- Farbe: Blau
- Gewicht: 500 g
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rolle, Roller, Pilates, Pilates-Training, Roll, Foam, Faszien-Roller, Faszien-Rolle, Faszienrolle, Faszien-Rollen, Faszienrollen, Faszien, Faszienroller, Selbstmassage, Faszientraining, Faszienfitness, Faszientrainer, Faszien-Set, Faszien-Traning, Faszien-Training, Faszien-Yoga, Yoga, training, Faszienmassage, Werkzeug, Trainer, Faszien-Tool, Faszientool, Faszienwerkzeug, Faszientherapie, Faszien-Therapie, Faszienyoga, Selbstmassagegerät, Selbstmassage-Gerät, Faszien-Trainer, faszien, rolle |
| | |
| |