Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balanced Body Pilates-Reformer "Allegro"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611492978
Hersteller:
     Balanced Body
Herst.-Nr.:
     34000B
EAN/GTIN:
     04250479603677
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilates
Reformer

  • Sehr sanfter Bewegungsablauf
  • Individuelle Einstellmöglichkeiten
  • Fördert Balance und Koordination
  • Einfache und platzsparende Lagerung
  • Inkl. Online-Zugang zu Übungsvideos (engl.)


Die Herausforderung an Koordination, Kraft und Beweglichkeit
Der Balanced Body Pilates-Reformer "Allegro" ist für Pilates-Einsteiger und Fortgeschrittene geeignet und bietet eine einzigartige Haltungs- und Bewegungsqualität. Durch das Arbeiten gegen Widerstand wird die gesamte Muskulatur angesprochen und gekräftigt. Ein spezieller Federmechanismus sowie die bewegliche Sitz- und Liegefläche sorgen für ruhige und sehr sanfte Bewegungsabläufe. Die gepolsterte Fußstange bietet vier vertikale und vier horizontale Einstellmöglichkeiten und dient damit Benutzern unterschiedlicher Größe. Über das Stahlfeder-System lässt sich der Schwierigkeitsgrad am Allegro Reformer individuell anpassen.

Ausstattung:
  • 8-Rad Federungssystem des Schlittens mit ABEC 3 Kugellager
  • Bestehend aus 4 senkrechten Stützrädern und 4 Seitenrädern
  • Schlitten mit Anti-Rutsch-Bezug: Abnutzungsarm, Schweißresistent und Abwaschbar
  • Schlittenpolsterung: hochwertiger Viscoschaum
  • Integriertes Radsystem zum einfachen Verschieben
  • Feder-Widerstandssystem: bis zu 46 Widerstandsstufen
  • 2 Federpositionen (neutral oder gespannt)
  • Feder-Set bestehend aus: 3x rot, 1x blau, 1x gelb
  • Stand-Plattform mit Anti-Rutsch-Beschichtung
  • Ergonomisch geformte Schulterpolster
  • 3-fach verstellbares Kopfteil
  • Extra breite Fußstange mit vielen Positionsmöglichkeiten für Hand oder Fuß
  • Seilzüge aus hochreißfestem Material
  • Schnelle einfache Längenverstellung der Seilzüge durch nautisches Klemmsystem
  • Umlenkrollen für perfekten Lauf der Seile bei verschiedensten Anwendungswinkeln

Technische Details:
  • Eloxiertes, langlebiges Aluminium
  • Lieferung erfolgt ohne Füße, diese sind optional erhältlich

  • Maße: 236x58x14 cm
  • Gewicht: 63 kg

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.554,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.823,81*
€ 4.550,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.752,12*
€ 4.465,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.705,52*
€ 4.409,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.619,82*
€ 4.307,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.566,94*
€ 4.244,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.554,02*
€ 4.229,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.