| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 479-611500963 Herst.-Nr.: Bandage 400 cm EAN/GTIN: 04044475040808 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Hanggelenke werden stabilisiert
- Inkl. Daumenschlaufen und Klettverschluss
- Elastische Boxbandage
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Die Victory Sports Boxbandagen schützen zuverlässigDie Victory Sports Boxbandagen sind unerlässlich für jedes Boxtraining – Denn Sie schützen und stabilisieren Ihre Hände und Handgelenke zuverlässig. Die Daumenschlaufen und der Klettverschluss sorgen zudem für den nötigen Halt beim Boxen, Sandsack- und Pratzentraining. - Farbe: Schwarz
- Material: 90 % Baumwolle, 10 % Elasthan
- Breite: 4 cm
- Länge: 4,00 m
- Ausführung: Box-Bandage
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Box-Bandage, Boxbandagen, Box-Handschuh, Boxhandschuh, Boxzubehör, Boxtraining, Bandage, Bandagen, Handschutz, Handschützer, Handbandagen, Handwraps, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, handgelenkschoner, Klettbandage |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |