Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super Jump Springseil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611501416
Hersteller:
     Super Jump
Herst.-Nr.:
     1501416
EAN/GTIN:
     04044475200929
Suchbegriffe:
Gymnastikseil
Schwungseil
Springseil
springseil super jump

  • Für das Boxen, Fitness, Hochleistungs- und Schulsport
  • Seillänge individuell an Körpergröße anpassbar
  • Ergonomisch geformte Griffe
  • Griffköpfe drehbar
  • Made in Germany


Das Super Jump Springseil: An die Körpergröße anpassbar
Das Super Jump Springseil ist besonders dynamisch und in der Länge 2,80 m erhältlich. Die Griffe sind ergonomisch geformt, sodass Sie komfortabel trainieren können. Die hochstabilen Griffe besitzen drehbare Griffköpfe, welche für eine optimale Schwungtechnik sorgen. Besonders praktisch: Jeder Griff ist mit 2 Löchern versehen, in denen Sie das Springseil durchziehen und individuell an Ihre Körpergröße anpassen können.

Produktdetails:
  • ø: 5 mm
  • Farbe: Rot

  • Einsatzbereich: Fitnesstraining; Freizeit; Schulsport; Verein
  • Ausführung: Springseil; Speed Rope
  • Für wen: Erwachsene; Jugendliche
  • Farbe: Rot
  • Material Seil: PVC
  • Ausstattung: Länge verstellbar; Griffköpfe drehbar
  • Länge Seil: 280 cm
  • Material Griff: PVC

Weitere Suchbegriffe: gymnastikseil, Spring-Seile, Spring-Seil, Springseile, Springen, Seilspringen, Springseil-Training, Springseiltraining, Gymnastikspringseil, Seilsprung, Zirkeltraining, Kraftausdauer, Crosstraining, HIIT, HIT, High-Intensity-Training, HIT-Training, HIIT-Training, High-Intensity-Intervall-Training, Kraftausdauertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.