Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Schlagpolster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611501751
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     maki
EAN/GTIN:
     04044475048941
Suchbegriffe:
Pratze
Schlagkissen
Schlagpolster
Trainer-Pratze

  • Zum Trainieren verschiedener Kampftechniken
  • Strapazierfähige Oberfläche
  • Inkl. 4 Befestigungsplatten
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Das Sport-Thieme Wandschlagpolster – Besonders strapazierfähig
Das Sport-Thieme Wandschlagpolster besitzt eine hochwertige PU-Oberfläche mit Polyester-Schaumstoff-Polsterung und ist besonders strapazierfähig. Mittels 4 Befestigungsplatten können Sie das Schlagpolster leicht an der Wand befestigen.

  • Farbe: Schwarz
  • Einsatzbereich: Boxtraining
  • Maße: 60x60x25 cm
  • Material: PU
  • Material Füllung: Polyester -Schaumstoff
  • Ausführung: Wandschlagpolster

Weitere Suchbegriffe: Trainerpratze, schlagkissen, Wandschlagpolster, Makiwara, Wandpolster, Pratzen, Wandschschlagpolster, Schlagpads, Box-Trainingsgerät, Box-Trainingsgeräte, Wandboxsack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,70*
€ 230,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,11*
€ 208,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,42*
€ 193,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.