Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimilin Trampolin-Sprungfeder für Trimilin Fun Fun 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-611504242
Hersteller:
     trimilin
Herst.-Nr.:
     1059C
EAN/GTIN:
     04044475004244
Suchbegriffe:
Gartentrampolin
Trampolin
trimilin gartentrampolin
gartentrampolin

Ersatzfeder. Geeignet ausschließlich für Trampoline der Marke Trimilin Fun.

Produktdetails:

  • Länge Ausführung Fun 37: 173 mm
  • Länge Ausführung Fun 43: 173 mm

  • Einsatzgebiet: Outdoor

Weitere Informationen:
Ausführung:
Fun 43
Weitere Suchbegriffe: Trampolin-Ersatzteile, Sprungtuchhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
trimilin
1067C
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.